Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.60 tommer / 66 mm | AE9KRZ 6KGH5

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.60 tommer / 66 mm

På lager
Vare: AE9KRZ Model: 27-05-150-0-1Kryssref: 6KGH5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius5.91 "/ 150 mm
Kavitetshøyde1.38 "/ 35 mm
Hulbredde1.97 "/ 50 mm
Høyde1.97 "/ 50 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch2.20 "/ 56 mm
Sløyfehøyde13.78 "/ 350 mm
Sløyfelengde25.59 "/ 650 mm
Antall lenker6
Utenfor bredde2.60 "/ 66 mm
StilÅpen
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.396
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 27-05-063-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.60 tommer / 66 mm | AE9KRX 6KGH3 27-05-063-0-12.48 "/ 63 mm1.97 "/ 50 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm62.60 "/ 66 mm516NOK
IGUS 27-05-100-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.60 tommer / 66 mm | AE9KRY 6KGH4 27-05-100-0-13.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm551NOK
IGUS 27-07-063-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.58 tommer / 91 mm | AE9KTA 6KGH6 27-07-063-0-12.48 "/ 63 mm2.95 "/ 75 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm63.58 "/ 91 mm498NOK
IGUS 27-07-100-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.58 tommer / 91 mm | AE9KTB 6KGH7 27-07-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm498NOK
IGUS 27-07-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 3.58 tommer / 91 mm | AE9KTC 6KGH8 27-07-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm568NOK
IGUS 27-10-063-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 4.57 tommer / 116 mm | AE9KTD 6KGH9 27-10-063-0-12.48 "/ 63 mm3.94 "/ 100 mm1"7.09 "/ 180 mm13.19 "/ 335 mm64.57 "/ 116 mm532NOK
IGUS 27-10-100-0-1 kabelholder Medium åpen ytre bredde 4.57 tommer / 116 mm | AE9KTE 6KGJ0 27-10-100-0-13.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm611NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 27-05-150-0-1 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.60 tommer / 66 mm
516NOK / enhet