Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM O2I511 Multikodeleser, Std, Infrarødt lys, Ethernet, Pnp/Npn | CR4LQG 801TE6

IFM O2I511 multikodeleser, standard, infrarødt lys, Ethernet, Pnp/Npn

På lager
Vare: CR4LQG Modell: O2I511Kryssreferanse: 801TE6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
29 972 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5949
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
IFM O2D924 Bar Light Illumination Unit, Bar, 10 mm x 150 mm Field, M12 Connector, 24VDC | CR4LQA 801TG1 O2D924Bar10 810 NOK
IFM O2D926 Bar Light Illumination Unit, Bar, 10 mm x 150 mm Field, M12 Connector, 24VDC | CR4LQB 801TG3 O2D926Bar10 810 NOK
IFM O2D925 Bar Light Illumination Unit, Bar, 10 mm x 150 mm Field, M12 Connector, 24VDC | CR4LQC 801TF7 O2D925Bar10 810 NOK
IFM O2D922 Bar Light Illumination Unit, Bar, 10 mm x 75 mm Field, M12 Connector, 24VDC | CR4LQD 801TG0 O2D922Bar8 668 NOK
IFM O2D921 Bar Light Illumination Unit, Bar, 10 mm x 75 mm Field, M12 Connector, 24VDC | CR4LQE 801TG5 O2D921Bar8 668 NOK
IFM O2I501 Multikodeleser, Std, Infrarødt lys, Ethernet, Pnp/Npn | CR4LQF 801TE7 O2I501Reader27 685 NOK
IFM O2I500 multikodeleser, standard, rødt lys, Ethernet, Pnp/Npn, 10 Mbps-100 Mbps overføringshastighet | CR4LQH 801TE4 O2I500Reader27 685 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM O2I511 multikodeleser, standard, infrarødt lys, Ethernet, Pnp/Npn
29 972 NOK / enhet