Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler | AD6PJX 46W386

IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler

På lager
Vare: AD6PJX Modell: 35-9108Kryssreferanse: 46W386
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
7 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker9
Tang inkludertDiagonal skjæret vinkletang 8 ", langnestetang 8-1 / 2", sideskjæring Lineman's tang 9-1 / 4 ", trådstripere 10 til 20 AWG
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(3) Skår skrutrekkere: 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) stjerneskrutrekkere: # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2"
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8206000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler | AA2HBF 10J843 35-910013Ja8 954 NOK
IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler | AA2HBG 10J844 35-910118Ja13 760 NOK
IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler | AA2HBH 10J845 35-910227Nei17 943 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler
7 560 NOK / enhet