IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler | AA2HBH 10J845

IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler

På lager
Vare: AA2HBH Modell: 35-9102Kryssref: 10J845

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 943 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker27
Mutterdrivere inkludert3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
Tang inkludertKabelskjærere 2/0, langnestetang 8-1 / 2 ", multikrympeverktøy, forskjøvet diagonal skjæretang 8", sidetangstang med krymper 9 ", tungetang og groove tang 10", T-5 trådstrips,
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(4) Skrutrekkere med spor: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Stjerneskrutrekkere: # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 "
Verktøylagring inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)23.5
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)29.85
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler | AA2HBF 10J843 35-910013Ja8 954 NOK
IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler | AA2HBG 10J844 35-910118Ja13 760 NOK
IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler | AD6PJX 46W386 35-91089Ja7 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler
17 943 NOK / enhet