Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler | AA2HBF 10J843

IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler

På lager
Vare: AA2HBF Modell: 35-9100Kryssref: 10J843

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
8 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker13
Tang inkludertKabelskjærer 2/0, langnestetang 8-1 / 2 ", forskjøvet diagonal skjæretang 8", sidetangstang med crimper 9 ", T-5 trådstrips
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(2) Skrutrekkere med spor: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", stjerneskrutrekkere: # 2 x 4 "
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1275
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8206000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler | AA2HBG 10J844 35-910118Ja13 760 NOK
IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler | AA2HBH 10J845 35-910227Nei17 943 NOK
IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler | AD6PJX 46W386 35-91089Ja7 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler
8 954 NOK / enhet