Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler | AA2HBG 10J844

IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler

På lager
Vare: AA2HBG Modell: 35-9101Kryssref: 10J844

Få tak i det April 25, Torsdag
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
13 760 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert verktøysett
Maks. Bruk spenning1000 VAC
Antall stykker18
Tang inkludertKabelskjærere 2/0, langnestang 8-1 / 2 ", forskjøvet diagonal skjæretang 8", sidetangstang med krymper 9 ", tungetang og spaltang 10", T-5 trådstrips
beskytterMot elektriske støt opp til 1000V
Skrutrekkere inkludert(4) Skrutrekkere med spor: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 6", stjerneskrutrekker # 1 x 3-3 / 16 "
Verktøylagring inkludertJa
Verktøylagringstype inkludertSak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8203206030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerVerktøylagring inkludertPris
IDEAL 35-9100 Isolert verktøysett 13 deler | AA2HBF 10J843 35-910013Ja8 954 NOK
IDEAL 35-9102 Isolert verktøysett 27 deler | AA2HBH 10J845 35-910227Nei17 943 NOK
IDEAL 35-9108 Isolert verktøysett 9 deler | AD6PJX 46W386 35-91089Ja7 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9101 Isolert verktøysett 18 deler
13 760 NOK / enhet