Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 31-378 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.2 lb

På lager
Vare: CR4KMX Modell: 31-378Kryssreferanse: 10F536
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0575

Produktvarianter

ProduktModellPris
IDEAL 31-371 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 1 gallon, spann, blå | CR4KMV 10F537 31-371458NOK
IDEAL 31-375 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 43 lb, spann, blå | CR4KMW 10F538 31-3752 108 NOK
IDEAL 31-358 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 130 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 32 oz | CR4KMY 10F526 31-358200NOK
IDEAL 31-355 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 130 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.93 lb, spann | CR4KMZ 10F528 31-3552 121 NOK
IDEAL 31-385 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 43 lb, spann | CR4KNA 10F530 31-3852 169 NOK
IDEAL 31-398 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 190 grader F, PTFE, 2.27 lb, klemflaske | CR4KNB 10F523 31-398217NOK
IDEAL 31-395 kabel- og wiretrekkende smøremidler, 32 grader til 190 grader F, PTFE, 5 gallon, spann, lim | CR4KNC 10F525 31-3952 206 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 31-378 Kabel- og wiretrekkende smøremidler, 28 grader til 180 grader F, ingen tilsetningsstoffer, 8.2 lb
183NOK / enhet