Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-C2226 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JPT 18G563

IDEAL 30-C2226 Street Light Koble fra Crimp Breakaway

På lager
Vare: AA8JPT Modell: 30-C2226Kryssref.: 18G563
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
1 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra gatelys
FARGEoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
Tilkoblingstypecrimp
utformingFused
IsolasjonPolypropylen, TPE
Maks. Temp.105 grader C
Maks. Spenning600 VAC
Total lengde8.5 "
Primær ledningsrekkevidde6 til 8 AWG
Sekundært ledningsområde10 til 14 AWG
StilY-trykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Primære tilkoblinger / pol (2)
    • Sekundære tilkoblinger / pol (2)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeutformingPris
IDEAL 30-B2216 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNN 18G536 30-B2216Kombinasjon Primær - Still skrue / Sekundær - KrympFused1 072 NOK
IDEAL 30-S2212 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNP 18G537 30-S2212Sett skruenFused1 051 NOK
IDEAL 30-S2212N Street Light Discnnect Sett Skrue Breakaway | AA8JNQ 18G538 30-S2212NSett skruenIkke smeltet1 182 NOK
IDEAL 30-S2222 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JPH 18G554 30-S2222Sett skruenFused1 140 NOK
IDEAL 30-S2222N Street Light Discnnect Sett Skrue Breakaway | AA8JPJ 18G555 30-S2222NSett skruenIkke smeltet1 140 NOK
IDEAL 30-C2012 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JPK 18G556 30-C2012crimpFused1 520 NOK
IDEAL 30-C2016 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JPL 18G557 30-C2016crimpFused1 498 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-C2226 Street Light Koble fra Crimp Breakaway
1 560 NOK / enhet