GRAINGER Trykkregulator, for ikke-drikkevannsapplikasjoner, 3-veis messing-serien


filtre
Body Material: Messing , Høyde: 4.375 " , Lengde: 2.125 " , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , Forseglingsmateriale: NBR, EPDM
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris (eks. mva)
A
30PV13
1 / 2 "1 / 2 "50 til 175 psi1 460 NOK
A
30PV11
1 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 189 NOK
A
30PV12
1 / 2 "1 / 2 "10 til 125 psi1 407 NOK
A
30PV10
1 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi1 508 NOK
A
30PV03
1 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi1 286 NOK
A
30PV04
1 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi1 339 NOK
A
30PV08
3 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi1 532 NOK
A
30PV07
3 / 8 "3 / 8 "3 til 50 psi1 412 NOK

Trykkregulator, for ikke-drikkevannsapplikasjoner, 3-veis messing-serien

Grainger trykkregulatorer brukes til å kontrollere væskestrømmen mens de regulerer bevegelsen, retningen og trykket til mediet som passerer gjennom et system eller en rørledning. De har messingkropper som tåler et maksimalt trykk på 300 psi og opererer ved en maksimal temperatur på 140 grader F. De tillater justerbare trykk fra 1 til 175 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?