Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 30PV07 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGG

GRAINGER 30PV07 Trykkregulator Messing 300 psi

På lager
Vare: AF9QGG Modell: 30PV07

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 412 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialMessing
Målerhavn3 / 8 "
Høyde4.375 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
Lengde2.125 "
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
Trykkjusteringsområde3 til 50 psi
Forsegl materialeNBR, EPDM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481100090

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTrykkjusteringsområdePris
GRAINGER 30PV03 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGC 30PV031 / 4 "1 / 4 "1 til 25 psi1 286 NOK
GRAINGER 30PV04 trykkregulator, 3 til 50 psi område, 300 psi Maks. Trykk, 1/4 tomme portstørrelse | AF9QGD 30PV041 / 4 "1 / 4 "3 til 50 psi1 339 NOK
GRAINGER 30PV08 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGH 30PV083 / 8 "3 / 8 "10 til 125 psi1 379 NOK
GRAINGER 30PV10 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGK 30PV101 / 2 "1 / 2 "1 til 25 psi1 508 NOK
GRAINGER 30PV11 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGL 30PV111 / 2 "1 / 2 "3 til 50 psi1 217 NOK
GRAINGER 30PV12 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGM 30PV121 / 2 "1 / 2 "10 til 125 psi1 407 NOK
GRAINGER 30PV13 Trykkregulator Messing 300 psi | AF9QGN 30PV131 / 2 "1 / 2 "50 til 175 psi1 460 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 30PV07 Trykkregulator Messing 300 psi
1 412 NOK / enhet