IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P beskyttelsesrekksystem Lengde 12 fot x 36 tommer | AF4EMF 8TRY2

IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P beskyttelsesrekksystem Lengde 12 fot x 36 tommer

Vare: AF4EMF Modell: HGR-2-144-36-PKryssreferanse: 8TRY2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 037 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGuard Rail System
FARGESikkerhetsgult
Diameter7.25 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Dimensjoner på monteringsplate10 "x 10" x 5/8 '
MonteringsstilGulvmontert
Netto Vekt673 lb.
Nominell lengde12 ft.
Antall ribber0
Total høyde36 "
Total lengde144 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 304.65
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)365.76
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeMonteringsstilNetto VektTotal høydeTotal lengdePris
IDEAL SKJERM HGR-2-048-36-P Sikkerhetsskinne 4 føtter x 36 tommer | AF3PKV 8AH82 HGR-2-048-36-PPolyetylen med høy tetthetGulvmontert321 lb.36 "48 "10 712 NOK
IDEAL SHIELD HGR-2-096-36-C-12 Bilstoppbeskyttelsesskinne 8 fot x 36 tommer | AF3PKW 8AH83 HGR-2-096-36-C-12Polyetylen med høy tetthetKjerne inn527 lb.36 "96 "14 003 NOK
RFQ
IDEAL SKJERM HGR-1-120-14 .75-C-12 Tung beskyttelsesskinne 10 fot x 14-3 / 4 tommer | AF3PKX 8AH84 HGR-1-120-14 .75-C-12Termoplastisk polyetylenKjerne inn328 lb.14.75 "120 "10 021 NOK
RFQ
IDEAL SKJERM HGR-1-120-143 / 4P Tung beskyttelsesskinne 10 fot x 14-3 / 4 tommer | AF3PKY 8AH85 HGR-1-120-143 / 4PTermoplastisk polyetylenGulvmontert313 lb.14.75 "120 "10 021 NOK
RFQ
IDEAL SHIELD HGR-1-048-143 / 4-C-12 Tung beskyttelsesskinne 4 føtter x 14-3 / 4 tommer | AF4AFJ 8N202 HGR-1-048-143/4-C-12Termoplastisk polyetylenKjerne inn196 lb.14.75 "48 "7 113 NOK
IDEAL SHIELD HGR-1-096-143 / 4-C-12 Heavy Guard Rail 8 Feet x 14-3 / 4 In | AF4CVD 8RGX3 HGR-1-096-143/4-C-12Termoplastisk polyetylenKjerne inn284 lb.14.75 "48 "9 104 NOK
RFQ
IDEAL SKJERM HGR-1-144-143 / 4-C-12 Tung beskyttelsesskinne 12 fot x 14-3 / 4 tommer | AF4CVE 8RGX4 HGR-1-144-143/4-C-12Termoplastisk polyetylenKjerne inn381 lb.14.75 "144 "10 960 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL SHIELD HGR-2-144-36-P beskyttelsesrekksystem Lengde 12 fot x 36 tommer
21 037 NOK / enhet