IDEAL SHIELD

Ideal Shield ble grunnlagt i 1997 og er en produsent av støtfangerstolper i USA. Deres innovative linje med miljøvennlige produkter sparer ikke bare tid og vedlikeholdskostnader, men eliminerer også nødvendigheten av maling gjennom deres patenterte design. Det har hovedkontor i Detroit, Michigan, USA. Les mer

filtre

Materialhåndtering

HGR-1-048-143/4-C-12HGR-1-144-143/4-C-8HGR-2-096-36-C-18HGR-2-120-36-C-12BPD-YL-6-27-C-12HGR-2-144-36-C-12HGR-2-120-36-PHGR-1-96-143/4-C-8HGR-2-096-36-PHGR-2-144-36-PHGR-1-144-143/4-C-12HGR-1-096-143/4-C-12

Sikkerhet

OCT-YL-98-RED BS/R STICKOCT-YL-98-BL BS/BL STICKOCT-YL-98-GRN BS/GR STICK24IN UCHANNEL CVR BL/WHOCT-YL-98-YELL BS/BLK STKBPB-YL-98-YL W/O WHEELSBPB-YL-98-YL W/ WHEELSBPB-BL-98-BL W/ WHEELSBPB-RD-98-RD W/O WHEELS84IN UCHANNEL CVR RE84IN UCHANNEL CVR BL24IN UCHANNEL CVR RE

Elektrisk

44-101

Materialhåndtering filtre

Pullertrekk og stolpehylser

Skjoldstolpehylse Gul
IDEAL SHIELD

Skjoldstolpehylse Gul

Artikkel (2)

Verneskinner

  • Guard Rail System
  • Guard Rail System
  • Guard Rail System
  • Guard Rail System+ 12
IDEAL SHIELD

Guard Rail System

Artikkel (15)

Om IDEAL SHIELD

Ideal Shield-katalogen inkluderer en omfattende serie med gulvskilttilbehør, skiltposttilbehør, pullertdeksler, rekkverk, stolpehylser og wiremerkingsetiketter. Merkets verneskinner er laget av HDPE / termoplast for høy strekkfasthet og UV-motstand. De er tilgjengelige i kjerne- og gulvmonteringsalternativer. Ideell skjold u kanal dekker gir ekstra beskyttelse, forhindrer skade på U-stolpene og øker sikkerheten.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Ideal Shield MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vestil, Tapco og Eagle. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Ideal Shield-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Ideal Shield-produktene er små til store i størrelse. De krever nøye emballasje, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

Pullertdeksler i stoff

De er laget av elastisk spandex-lignende stoff som lett kan gli over en pullert. Disse pullertdekslene er UV-beskyttet for å forhindre falming og tåler kaldt og varmt vær. De er tilgjengelige...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan påføre Ideal Shield pullertdeksler?

  • Rengjør pullerten eller pullertdekselet for å lage en jevn overflate.
  • Velg et stofftrekk som passer komfortabelt over pullerten.
  • Plasser stoffdekselet riktig på toppen av pullerten.
  • Skyv stoffdekselet jevnt nedover.
  • Gjør nødvendige justeringer og fjern rynker eller folder.
  • Sørg for at stoffdekselet sitter godt på plass og sitter godt fast.

Hvordan vedlikeholde Ideal Shield-rekkverk?

  • Utfør rutinemessige inspeksjoner for å se etter skade, slitasje eller tap av komponenter.
  • Hold rekkverkene rene ved å fjerne smuss og rusk med mild såpe og vann.
  • Reparer eller skift ut utslitte eller skadede komponenter umiddelbart.
  • Utfør periodiske etterbehandlinger for å opprettholde utseendet og beskytte mot korrosjon.
  • Inspiser regelmessig for rust eller korrosjon og iverksett passende tiltak for å forhindre ytterligere skade.
  • Sikre samsvar med sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Oppretthold en oversikt over vedlikeholdsaktiviteter for fremtidig referanse.

Hvor brukes disse Ideal Shield-produktene i hverdagen?

Disse Ideal Shield-produktene brukes ofte til å montere skilt, trafikkkontrollenheter og annet inventar langs veier og motorveier. I tillegg finner de applikasjoner i ulike bransjer som helsevesen, gjestfrihet og elektriske sektorer.