Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM SC045 Lav V-termostat 45f Midlertidig kjøling | AA9NPA 1ECD2

ICM SC045 Low V Termostat 45f Midlertidig kjøling

På lager
Vare: AA9NPA Modell: SC045Kryssreferanse: 1ECD2
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
KontrollområdeFaste 45 grader F
Dybde3 / 8 "
ViftebryterNei
Høyde2"
KraftmetodeHardwired
SystembytteNei
Spenning18 VAC til 30 VAC
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Automatisk bytte (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdePris
ICM SC055 lav V termostat 55f midlertidig kjøling | AA9NPB 1ECD3 SC055Faste 55 grader F186NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM SC045 Low V Termostat 45f Midlertidig kjøling
181NOK / enhet