ICM ICM455 linjespenningsmonitor Manuell/automatisk tilbakestilling | AG2XHT 32MY21

ICM ICM455 linjespenningsmonitor Manuell/automatisk tilbakestilling

Vare: AG2XHT Modell: ICM455Kryssref: 32MY21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningsovervåker
Kontrollvolter18 til 240
Dybde5.5 "
Høyde1.5 "
Hz50/60
Lagring av minne100-feil minne
FaseTre
Responstid100 ms
Temp. Vurdering-4 til 158 F
Tidsforsinkelse0 til 10 min.
typenManuell eller automatisk tilbakestilling
Spenning190 til 600
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9032906080

Produktdetaljer:

    • % Ubalanse i volt (2 til 20, adj.)
    • Forsinkelse (justerbar knapp)
    • Monitorer (linje og lastside for spenningsubalanse, høy/lav spenning, fasetap, reversering, feil strøm, feil sekvensering og rask kort sykling)
    • INGEN utgang (forsterkere) (10)
    • NC-utgang (forsterkere) (6)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeFaseResponstidTidsforsinkelseSpenningBreddePris
ICM ICM492 linjespenningsmonitor 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9 ICM4923"1.375 "enslig0.1-10 sek.Adj. 0 til 720 sek.80 til 3003.25 "1 761 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM455 linjespenningsmonitor Manuell/automatisk tilbakestilling