Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM ICM492 linjespenningsmonitor 24-240 volt | AE4HWZ 5KPX9

ICM ICM492 linjespenningsmonitor 24-240 volt

På lager
Vare: AE4HWZ Modell: ICM492Kryssreferanse: 5KPX9
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
1 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjespenningsovervåker
Kontaktvurdering10 Amps
Kontrollvolter24-240
Dybde3"
Høyde1.375 "
Hz50/60
Lagring av minneProgrammerbar 25-feil
Faseenslig
Responstid0.1-10 sek.
Temp. Vurdering-40 til 167 F.
TidsforsinkelseAdj. 0 til 720 sek.
typenManuell eller automatisk tilbakestilling
Spenning80 til 300
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16
HS kode9032904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • % Ubalanse i volt (5 til 25, adj.)
    • Monitorer (ubalanse i spenning, høy / lav spenning)
    • INGEN utgang (forsterkere) (10)
    • NC-utgang (forsterkere) (10)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeFaseResponstidTidsforsinkelseSpenningBreddePris
ICM ICM455 linjespenningsmonitor Manuell/automatisk tilbakestilling | AG2XHT 32MY21 ICM4555.5 "1.5 "Tre100 ms0 til 10 min.190 til 6004.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM492 linjespenningsmonitor 24-240 volt
1 761 NOK / enhet