Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 09074 Drywall Hawk, 10 Lengde X 10 Bredde, Aluminium | AB8AGQ 24Z435

HYDE 09074 Drywall Hawk, 10" Lengde X 10" Bredde, aluminium

På lager
Vare: AB8AGQ Modell: 09074Kryssreferanse: 24Z435
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsvegg Hawk
AnleggAluminium, overstøpt håndtak
Lengde10 "
Antall stykker1
Størrelse10 x 10 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lett, dreibar ring

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelseBreddePris
HYDE 09073 Drywall Hawk 13 tommers aluminium | AB8AGP 24Z434 0907313 "13 x 13 "13 "450NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 09074 Drywall Hawk, 10" Lengde X 10" Bredde, aluminium
452NOK / enhet