Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 09060 Gipsveggslam 12-1 / 2 tommers plast rød | AB8AGN 24Z433

HYDE 09060 Gips gjørmepanne 12-1/2 tommers plast rød

På lager
Vare: AB8AGN Modell: 09060Kryssreferanse: 24Z433
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsveggslam
AnleggKraftig, stiv plast
Størrelse4-3 / 4 x 13-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" nederst, 3-1 / 4 "dyp
Bruk medFelles forbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Røde, støpte tørkekanter

Produktvarianter

ProduktModellAnleggStørrelsePris
HYDE 09012 Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tomme Ss | AB8AGL 24Z431 09012Rustfritt stål4-1 / 4 x 15-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" nederst, 3-1 / 2 "dyp458NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 09060 Gips gjørmepanne 12-1/2 tommers plast rød
113NOK / enhet