Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 09012 Mud Pan 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tomme Ss | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Gips gjørmepanne 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tommer Ss

På lager
Vare: AB8AGL Modell: 09012Kryssreferanse: 24Z431
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
458NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsveggslam
AnleggRustfritt stål
Størrelse4-1 / 4 x 15-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" nederst, 3-1 / 2 "dyp
Bruk medFelles forbindelse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Heli-Arc sveisede sømmer

Produktvarianter

ProduktModellAnleggStørrelsePris
HYDE 09060 Gipsveggslam 12-1 / 2 tommers plast rød | AB8AGN 24Z433 09060Kraftig, stiv plast4-3 / 4 x 13-3 / 4 "øverst, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" nederst, 3-1 / 4 "dyp113NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 09012 Gips gjørmepanne 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 tommer Ss
458NOK / enhet