Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSQVARNA VCM-14 Diamantsagblad Segmentert 14 tommers murverk | AA8HKA 18F685

HUSQVARNA VCM-14 diamantsagblad Segmentert 14 tommers murverk

På lager
Vare: AA8HKA Modell: VCM-14Kryssreferanse: 18F685

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 919 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantsagblad
Arbor Hole1", 20 mm
Blad Dia.14 "
Skjæredybde4.625 "
cutting TypeVåt tørr
Diamond knockoutNei
Klasse4135
Maks. RPM5460
Tykke tykkelse0.087 "
Felgtypesegmentert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)39.88
HS kode8202310000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseArbor HoleBlad Dia.Primær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypeDiamond knockoutpk. Antall.Pris
HUSQVARNA XH5-16 Diamantsagblad Våt/tørr Segmentert Felg 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentert6"Våt tørrNei12 424 NOK
HUSQVARNA XL6-1000 Diameter-sagblad Segmentert felg 6 tommers diameter | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "trekant~~POS=TRUNC6"-segmentert1.187 "TørkNei12 231 NOK
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 tommers våt/tørr diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Rivingsegmentert5"Våt tørrJa13 096 NOK
HUSQVARNA FLX 230 18 18 tommer vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Rivingsegmentert6.625 "VåtNei16 214 NOK
HUSQVARNA FLX 280 18 18 tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Rivingsegmentert6.625 "VåtNei16 650 NOK
HUSQVARNA FLX 280 20 20 tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Rivingsegmentert7.625 "VåtNei17 166 NOK
HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 tommers våt / tørr diamantsagblad, segmentert felgtype, applikasjonsriving | CD2HPQ 53DT51 Vari-Cut 120.125 "1", 20 mm12 "Rivingsegmentert4"Våt tørrNei11 130 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA VCM-14 diamantsagblad Segmentert 14 tommers murverk
1 919 NOK / enhet