Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUSQVARNA XL6-1000 Diameter-sagblad Segmentert felg 6 tommers diameter | AB9QPL 2ETR5

HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Sagblad Segmentert Felg 6 Tommers Diameter

På lager
Vare: AB9QPL Modell: XL6-1000Kryssreferanse: 2ETR5
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
2 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantsagblad
Arbor Holetrekant~~POS=TRUNC
Blad Dia.6"
Skjæredybde1.187 "
cutting TypeTørk
Diamond knockoutNei
Klassestandard
Maks. RPM4500
Tykke tykkelse0.1 "
Felgtypesegmentert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8467220070
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseArbor HoleBlad Dia.Primær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypeDiamond knockoutpk. Antall.Pris
HUSQVARNA VCM-14 Diamantsagblad Segmentert 14 tommers murverk | AA8HKA 18F685 VCM-140.087 "1", 20 mm14 "-segmentert4.625 "Våt tørrNei12 035 NOK
HUSQVARNA XH5-16 Diamantsagblad Våt/tørr Segmentert Felg 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentert6"Våt tørrNei12 571 NOK
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 tommers våt/tørr diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Rivingsegmentert5"Våt tørrJa13 096 NOK
HUSQVARNA FLX 230 18 18 tommer vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Rivingsegmentert6.625 "VåtNei16 214 NOK
HUSQVARNA FLX 280 18 18 tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Rivingsegmentert6.625 "VåtNei16 650 NOK
HUSQVARNA FLX 280 20 20 tommers vått diamantsagblad, segmentert felgtype, bruksområde riving | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Rivingsegmentert7.625 "VåtNei17 166 NOK
HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 tommers våt / tørr diamantsagblad, segmentert felgtype, applikasjonsriving | CD2HPQ 53DT51 Vari-Cut 120.125 "1", 20 mm12 "Rivingsegmentert4"Våt tørrNei11 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUSQVARNA XL6-1000 Diametermond Sagblad Segmentert Felg 6 Tommers Diameter
2 231 NOK / enhet