HUOT 23970 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEL 16T919

HUOT 23970 Verktøyvogn 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tommer gull

På lager
Vare: AA7XEL Modell: 23970Kryssref: 16T919

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende verktøyvogn
Hjulstørrelse6"
Type hjulLåsing
Hjulmaterialepolyuretan
FARGEGull
Konfigurasjon3 hyller, topp 2 med verktøyhull, 1 oppbevaringsskuff
Dybde45.25 "
FinishBakt på Gold Vein Powder Coat
Måler12
Håndterer(1) Plast
Høyde40 "
Lastevurdering1600 lb.
LåsesystemJa
MaterialeStål
Antall skuffer0
Antall hyller2
Lagringskapasitet45 innsatser per hylle, 90 totalt
Bredde17.5 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)114.94
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHolderSakAntall romAntall skufferLagringskapasitetPris
HUOT 23980 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEK 16T918 23980-Rullende verktøyvogn--26 innsatser per hylle, 52 totalt12 605 NOK
HUOT 16940 Verktøyvogn Stål | AF6GWC 18EC69 1694040 konisk verktøyholderVerktøyvogn48--23 768 NOK
HUOT 16950 Verktøyvogn Stål | AF6GWD 18EC70 1695050 konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK
HUOT 16970 Verktøyvogn Stål | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A konisk verktøyholderVerktøyvogn48--23 768 NOK
HUOT 16980 Verktøyvogn Stål | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK
HUOT 77300 Verktøyvogn Stål | AF6GWW 18EC77 77300Spennhylser, dreiebenk, 3MT, 4MT koniske sentreVerktøyvogn-2-22 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 23970 Verktøyvogn 17-1/2 x 45-1/4 x 40 tommer gull
12 832 NOK / enhet