HUOT 77300 Verktøyvogn Stål | AF6GWW 18EC77

HUOT 77300 Verktøyvogn Stål

På lager
Vare: AF6GWW Modell: 77300Kryssreferanse: 18EC77

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 416 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyvogn
HolderSpennhylser, dreiebenk, 3MT, 4MT koniske sentre
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom0
Antall skuffer2
Samlet saksdybde (in.)35-1/4
Samlet sakshøyde (in.)18
Total saksbredde (in.)41

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.73
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)89.54
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellHolderSakAntall romAntall skufferLagringskapasitetPris
HUOT 23980 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEK 16T918 23980-Rullende verktøyvogn--26 innsatser per hylle, 52 totalt11 984 NOK
HUOT 23970 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEL 16T919 23970-Rullende verktøyvogn--45 innsatser per hylle, 90 totalt12 768 NOK
HUOT 16940 Verktøyvogn Stål | AF6GWC 18EC69 1694040 konisk verktøyholderVerktøyvogn48--23 768 NOK
HUOT 16950 Verktøyvogn Stål | AF6GWD 18EC70 1695050 konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK
HUOT 16970 Verktøyvogn Stål | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A konisk verktøyholderVerktøyvogn48--23 768 NOK
HUOT 16980 Verktøyvogn Stål | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 77300 Verktøyvogn Stål
22 416 NOK / enhet