HUOT 16940 Verktøyvogn Stål | AF6GWC 18EC69

HUOT 16940 Verktøyvogn Stål

På lager
Vare: AF6GWC Modell: 16940Kryssreferanse: 18EC69

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøyvogn
Holder40 konisk verktøyholder
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom48
Antall skuffer0
Samlet saksdybde (in.)20
Samlet sakshøyde (in.)41
Total saksbredde (in.)35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)88.9
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderSakAntall romAntall skufferLagringskapasitetPris
HUOT 23980 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEK 16T918 23980-Rullende verktøyvogn--26 innsatser per hylle, 52 totalt12 605 NOK
HUOT 23970 Verktøyvogn 17-1 / 2 x 45-1 / 4 x 40 Tommer Gull | AA7XEL 16T919 23970-Rullende verktøyvogn--45 innsatser per hylle, 90 totalt12 832 NOK
HUOT 16950 Verktøyvogn Stål | AF6GWD 18EC70 1695050 konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK
HUOT 16970 Verktøyvogn Stål | AF6GWE 18EC71 16970HSK63A konisk verktøyholderVerktøyvogn48--23 768 NOK
HUOT 16980 Verktøyvogn Stål | AF6GWQ 18EC72 16980HSK100A konisk verktøyholderVerktøyvogn36--23 768 NOK
HUOT 77300 Verktøyvogn Stål | AF6GWW 18EC77 77300Spennhylser, dreiebenk, 3MT, 4MT koniske sentreVerktøyvogn-2-22 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 16940 Verktøyvogn Stål
23 768 NOK / enhet