Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUMBOLDT H-5870 standardbrenner med flammestabilisator, 4100 BTU utgang, 6-1/8 tommers totalhøyde

På lager
Vare: AF4TYN Modell: H-5870Kryssref: 9K457

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBurner
Barb Størrelse7/16
Drivstoff typeNaturlig
Total høyde6.125 "
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205600000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Btu-utgang (800-1200)

Produktvarianter

ProduktModellDrivstoff typePris
HUMBOLDT H-5875 standardbrenner med flammestabilisator, 4270 BTU utgang, 6-1/8 tommer total høyde | AF6BZU 9WFE9 H-5875LP479NOK
HUMBOLDT H-5820 standardbrenner, 2280 BTU utgang, 5-3/8 tommers totalhøyde | CL6NRK H-5820--
RFQ
HUMBOLDT H-5825 standardbrenner, 1,365 BTU utgang, 5-3/8 tommers totalhøyde | CL6NRL H-5825--
RFQ
HUMBOLDT H-5835 standardbrenner, 1342 BTU utgang, 5-3/8 tommers totalhøyde | CL6NRM H-5835--
RFQ
HUMBOLDT H-5860 standardbrenner, 3750 BTU utgang, 5-3/8 tommers totalhøyde | CL6NRN H-5860--
RFQ
HUMBOLDT H-5865 standardbrenner, 5465 BTU utgang, 5-3/8 tommers totalhøyde | CL6NRP H-5865--
RFQ
HUMBOLDT H-5770 standard mikro-Bunsen-brenner, 1,365 BTU utgang, 3-1/2 tommers totalhøyde | CL6NRQ H-5770--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-5870 standardbrenner med flammestabilisator, 4100 BTU utgang, 6-1/8 tommers totalhøyde
482NOK / enhet