HUMBOLDT H-2740.2F Humidity System With Touch Screen Control, 220V, 60Hz | CL6PTV

HUMBOLDT H-2740.2F fuktighetssystem med berøringsskjermkontroll, 220V, 60Hz

Vare: CL6PTV Modell: H-2740.2F
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetskontroll

Produktdetaljer:

Fuktighetssystem med berøringsskjermkontroll, 220V, 60Hz

Produktvarianter

ProduktModellPris
HUMBOLDT H-2741T fuktighetssystem med rensemiddel, 115V, 60Hz | CL6PTJ H-2741T-
RFQ
HUMBOLDT H-2741T.2F fuktighetssystem med rensemiddel, 220V, 60Hz | CL6PTK H-2741T.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-2741T.5F fuktighetssystem med rensemiddel, 220V, 50hz | CL6PTL H-2741T.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-2741 Herderomssystem med timer, 115V, 60Hz | CL6PTM H-2741-
RFQ
HUMBOLDT H-2741.2F Herderomssystem med timer, 220V, 60Hz | CL6PTN H-2741.2F-
RFQ
HUMBOLDT H-2741.5F Herderomssystem med timer, 220V, 50Hz | CL6PTP H-2741.5F-
RFQ
HUMBOLDT H-2740T fuktighetssystem med berøringsskjermkontroll, 115V, 60hz | CL6PTQ H-2740T-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUMBOLDT H-2740.2F fuktighetssystem med berøringsskjermkontroll, 220V, 60Hz