Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-5K LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4400 lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4400 lumen, 52W

På lager
Vare: CH6RHN Modell: RFL3-40-5KKryssreferanse: 56DZ66

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlomlys
Farge Temp.5000K
SFI70
Nåværende rekkevidde41W til 100W
Dybde2 7 / 8 "
Armatureffekt52W
Høyde9 1 / 4 "
BoligfargeBronse
Housing MaterialAluminum
IP Rating66
Lampe watt52W
LED-erstatning for250W MH/HPS
Lengde2 7 / 8 "
Lumen4400 lm
Lumens per watt131 lm / W
Lumens rekkevidde4001 til 6000 lm
Maks. Driftstemperatur104 grader F
Min. Driftstemperatur-31 grader F
MonteringsstedPole, Wall
MonteringstypeKnoke
Spenning120V til 277VAC
Garanti5 år.
Bredde9 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFarge Temp.Nåværende rekkeviddeLumenLumens per wattLumens rekkeviddeMonteringstypeBreddePris
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-4K-PC LED-lyskaster, Knuckle Mount Type, 4551 Lumens, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0 til 40W4551 lm134 lm / W6001 lm og størreKnoke9 51 / 64 "5 432 NOK
RFQ
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL4-120-5K-T LED-lyskaster, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W til 300W14700 lm22 lm / W6001 lm og størretrunnion13 7 / 8 "8 278 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4400 lumen, 52W
4 962 NOK / enhet