HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL4-120-5K-T LED-lyskaster, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-lyskaster, Trunnion Mount Type, 14700 Lumens, 124W

På lager
Vare: CH6RHP Modell: RFL4-120-5K-TKryssreferanse: 56DZ63

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlomlys
Farge Temp.5000K
SFI70
Nåværende rekkevidde101W til 300W
Dybde3 1 / 2 "
Armatureffekt124W
Høyde9 1 / 4 "
BoligfargeBronse
Housing MaterialAluminum
IP Rating66
Lampe watt124W
LED-erstatning for400W MH/HPS
Lengde3 1 / 2 "
Lumen14700 lm
Lumens per watt22 lm / W
Lumens rekkevidde6001 lm og større
Maks. Driftstemperatur104 grader F
Min. Driftstemperatur-31 grader F
MonteringsstedPole, Wall
Monteringstypetrunnion
Spenning120V til 277VAC
Garanti5 år.
Bredde13 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFarge Temp.Nåværende rekkeviddeLumenLumens per wattLumens rekkeviddeMonteringstypeBreddePris
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-4K-PC LED-lyskaster, Knuckle Mount Type, 4551 Lumens, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0 til 40W4551 lm134 lm / W6001 lm og størreKnoke9 51 / 64 "5 432 NOK
RFQ
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-5K LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4400 lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W til 100W4400 lm131 lm / W4001 til 6000 lmKnoke9 7 / 8 "4 962 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-lyskaster, Trunnion Mount Type, 14700 Lumens, 124W
8 278 NOK / enhet