Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-4K-PC LED-lyskaster, Knuckle Mount Type, 4551 Lumens, 34W | CH6RHM 499H91

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4551 lumen, 34W

På lager
Vare: CH6RHM Modell: RFL3-40-4K-PCKryssreferanse: 499H91

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 432 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlomlys
Farge Temp.4000K
SFI70
Nåværende rekkevidde0 til 40W
Armatureffekt34W
Høyde9 3 / 8 "
BoligfargeBronse
Housing MaterialAluminum
LED-erstatning for250W MH/HPS
Lengde2 1 / 2 "
Lens MaterialAkryl
Lumen4551 lm
Lumens per watt134 lm / W
Lumens rekkevidde6001 lm og større
MonteringsstedPole, Wall
MonteringstypeKnoke
Sensor TypeFotocelle
Temp. Område-35 til 40 grader C
Spenning120V til 277VAC
Garanti5 år.
Bredde9 51 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.835
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFarge Temp.Nåværende rekkeviddeLumenLumens per wattLumens rekkeviddeMonteringstypeBreddePris
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL3-40-5K LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4400 lumen, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W til 100W4400 lm131 lm / W4001 til 6000 lmKnoke9 7 / 8 "4 962 NOK
RFQ
HUBBELL BELYSNING - UTENDØRS RFL4-120-5K-T LED-lyskaster, Trunnion Mount Type, 14700 Lumen, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W til 300W14700 lm22 lm / W6001 lm og størretrunnion13 7 / 8 "8 278 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-lyskaster, knokemonteringstype, 4551 lumen, 34W
5 432 NOK / enhet