HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2172WLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Nylon, Hvit | BD4PVU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172WLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, nylon, hvit

Vare: BD4PVU Modell: SNAP2172WLTRA
453NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyle Line-beholder
FARGEHvit
TilkoblingKoblet til
Karakter15 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Produktdetaljer:

    • Rette knivenheter, beholdere, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterSakMaks. HPNEMA-vurderingPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, elfenben | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAElfenbein20 AStyle Line-beholder15-20R556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, Rød | AC4XCE 31A332 SNAP2182RARød20 AStyle Line-beholder15-20R556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, Hvit | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAHvit20 AStyle Line-beholder15-20R556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style Line-holder, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, Nylon, svart | BD3PQR SNAP2172BKLTRASvart15 AStyle Line-beholder0.55-15R453NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Nylon, Rød | BD3QKX SNAP2182RSCTRARød20 AStyle Line-beholder15-20R470NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | BD3RQZ SNAP2182LATRALys mandel20 AStyle Line-beholder15-20R432NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Nylon, Oransje | BD3WJN SNAP2172IGLTRAoransje15 AStyle Line-beholder0.55-15R516NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172WLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, nylon, hvit
453NOK / enhet