Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, Rød | AC4XCE 31A332

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, nylon, rød

På lager
Vare: AC4XCE Modell: SNAP2182RAKryssreferanse: 31A332

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStyle Line-beholder
amps20
søknad MiljøSykehuskarakter for tung bruk
FARGERød
TilkoblingKoblet til
Karakter20 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
DutyEkstra tung
KlasseHospital
Høyde1.1 "
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
MonteringstypeFlush
NEMA-konfigurasjon5-20R
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-lednings jording
Antall gjenger1
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Utløpstypedekoratør
FaseEnkel fase
StrømindikatorNei
Prod. BeskrivelseStyleline, Decorator Standard og Sabotasjesikker
OverspenningsundertrykkelseNei
Spenning125 VAC
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
VærbestandigNei
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG
KoblingsmetodeTilbake

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Rette knivenheter, beholdere, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterSakMaks. HPNEMA-vurderingPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, elfenben | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAElfenbein20 AStyle Line-beholder15-20R556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line-holder, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, Nylon, Hvit | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAHvit20 AStyle Line-beholder15-20R556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style Line-holder, 15A 125V, 2-P 3-W jording, 5-15R, Nylon, svart | BD3PQR SNAP2172BKLTRASvart15 AStyle Line-beholder0.55-15R453NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Nylon, Rød | BD3QKX SNAP2182RSCTRARød20 AStyle Line-beholder15-20R470NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-20R, Nylon, Lett Mandel | BD3RQZ SNAP2182LATRALys mandel20 AStyle Line-beholder15-20R432NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Nylon, Oransje | BD3WJN SNAP2172IGLTRAoransje15 AStyle Line-beholder0.55-15R516NOK
RFQ
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS SNAP2172RLTRA Style Line-kontakt, 15A 125V, 2-P 3-W Jording, 5-15R, Nylon, Rød | BD3WJP SNAP2172RLTRARød15 AStyle Line-beholder0.55-15R453NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-kontakt, 20A 125V, 2-P 3-W jording, 5-20R, nylon, rød
556NOK / enhet