Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1037 Væsketett kobling 3/4in. 90 grader gul | AE3FMK 5D804

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1037 væsketett kobling 3/4in. 90 grader gul

På lager
Vare: AE3FMK Modell: NHC1037Kryssreferanse: 5D804

Få tak i det Mai 20, mandag
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæsketett kontakt
FARGEGul
Rørstørrelse3 / 4 "
Connector Type90 Degrees
Cord Dia. Område5/8 "til 3/4"
Lengde2 51 / 64 "
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7609000000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall ledninger (1)

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseLengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1010 Væsketett kobling 3/8in. 90 grader svart | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Svart3 / 8 "2"Aluminum300NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1011 væsketett kobling 3/8in. 90 grader hvit | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011Hvit3 / 8 "2"Aluminum299NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NHC1012 væsketett kobling 3/8in 90 grader blå | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012Blå3 / 8 "2"Aluminum299NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1020 væsketett kobling 1/2in. 90 grader oransje | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020oransje1 / 2 "2 5 / 16 "Aluminum327NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1020CR Væsketett kobling 1/2in. 90 grader oransje | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CRoransje1 / 2 "2.5 "nylon293NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1021CR Væsketett kobling 1/2in. 90 grader rød | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRRød1 / 2 "2.5 "nylon293NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1021ZP Væsketett kobling 1/2in. 90 grader rød | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPRød1 / 2 "2.375 "Forzinket stål329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1037 væsketett kobling 3/4in. 90 grader gul
378NOK / enhet