Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1010 Væsketett kobling 3/8in. 90 grader svart | AC4ADZ 2XYJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 væsketett kobling 3/8in. 90 grader svart

På lager
Vare: AC4ADZ Modell: NHC1010Kryssreferanse: 2XYJ4
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæsketett kontakt
FARGESvart
Rørstørrelse3 / 8 "
Connector Type90 Degrees
Cord Dia. Område1/4 "til 5/16"
Lengde2"
MaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall ledninger (1)

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseLengdeMaterialePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1011 væsketett kobling 3/8in. 90 grader hvit | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011Hvit3 / 8 "2"Aluminum299NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NHC1012 væsketett kobling 3/8in 90 grader blå | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012Blå3 / 8 "2"Aluminum299NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1020 væsketett kobling 1/2in. 90 grader oransje | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020oransje1 / 2 "2 5 / 16 "Aluminum327NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1020CR Væsketett kobling 1/2in. 90 grader oransje | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CRoransje1 / 2 "2.5 "nylon293NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1021CR Væsketett kobling 1/2in. 90 grader rød | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRRød1 / 2 "2.5 "nylon293NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS NHC1021ZP Væsketett kobling 1/2in. 90 grader rød | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPRød1 / 2 "2.375 "Forzinket stål329NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS NHC1035 væsketett kobling 3/4in 90 grader blå | AC4AEG 2XYK2 NHC1035Blå3 / 4 "2 13 / 16 "Aluminum390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 væsketett kobling 3/8in. 90 grader svart
300NOK / enhet