Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7863D Manuell motorbryter, 60 A, 600 V, 3-polet | AB2LVK 1MTE6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7863D Manuell motorbryter, 60 A, 600 V, 3-polet

På lager
Vare: AB2LVK Modell: HBL7863DKryssreferanse: 1MTE6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell motorbryter
Forsterker AC60
Karakter60 A
Dybde2.4 "
Dielektrisk styrkeMinimum 2200 VAC
VedleggstypeÅpen
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
Høyde3.7 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 230V10
HP @ 3 fase - 240V10
HP @ 3-fase - 460-575V25
MaterialeRustfritt stål
Maks. HP30
Maks. Spenning600 VAC
Min. Antall sykluser10000
MonteringsstilSkru
Antall poler3
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
operatørVeksle
Fase3
Pilot lysNei
FølsomhetNei
StarttypeNEMA-stil
Spenningsverdier600 VAC
Wattstyrke36000
Bredde2.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ideell komponentbryter for motorstyring og som en frakobling

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 230VForsterker ACKarakterHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VLengdeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1372D Manuell motorbryter, 30 A, 600 VAC, 2-polet | AB2LUZ 1MTD4 HBL1372DManuell motorbryter-3030 A--4.52 "201 406 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1392D Manuell motorbryter, med kabinett, 2-polet, 30 A, 600 VAC, svart | AB2LVA 1MTD5 HBL1392DManuell motorbryter-3030 A--4.52 "151 314 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1379D Manuell motorbryter, 30 A, 600 VAC, 2-polet | AB2LVB 1MTD6 HBL1379DManuell motorbryter7.53030 A7.5-4.52 "153 075 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL1389D Manuell motorbryter, med kabinett, 3-polet, 30 A, 600 VAC | AB2LVC 1MTD7 HBL1389DManuell motorbryter7.53030 A7.5154.52 "202 600 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL13R22D Innelukket frakoblingsbryter, 2-polet, 600 VAC, 30 A, Grå | AB2LVD 1MTD8 HBL13R22DVedlagt koblingsbryter-3030 A--5.42 "151 810 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL13R23D Innelukket frakoblingsbryter, 3-polet, 600 VAC, 30 A, Grå | AB2LVE 1MTD9 HBL13R23DVedlagt koblingsbryter7.53030 A7.5155.42 "202 446 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7843D Manuell motorbryter, 3-polet, 40 A, 600 V | AB2LVF 1MTE2 HBL7843DManuell motorbryter7.54040 A7.5--202 971 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7863D Manuell motorbryter, 60 A, 600 V, 3-polet
3 540 NOK / enhet