HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manuell motorbryter, veksle operatør


filtre
Konstruksjon: fabrikkert , HP @ 1-fase - 120V: 2 , HP @ 3-fase - 460V: 25 , HP @ 3-fase - 575V: 40 , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Spenning: 600 VAC , Monteringsstil: Skru , Pilot lys: Nei , Startertype: NEMA-stil , Spenningsvurdering: 600 VAC , Ledningsstørrelse: # 10 AWG
StilModellSakHP @ 3 fase - 230VForsterker ACKarakterHP @ 3 fase - 240VHP @ 3 fase - 480VLengdeMaks. HPPris (eks. mva)
A
HBL13R23D
Vedlagt koblingsbryter7.53030 A7.5155.42 "202 488 NOK
B
HBL13R22D
Vedlagt koblingsbryter-3030 A--5.42 "151 690 NOK
C
HBL7882D
Manuell motorbryter-8585 A---202 432 NOK
D
HBL1379D
Manuell motorbryter7.53030 A7.5-4.52 "152 865 NOK
E
HBL7810D
Manuell motorbryter-3030 A---202 041 NOK
F
HBL7852D
Manuell motorbryter-5050 A---151 803 NOK
G
HBL1372D
Manuell motorbryter-3030 A--4.52 "201 393 NOK
C
HBL7883D
Manuell motorbryter108585 A1025-402 945 NOK
H
HBL7853D
Manuell motorbryter7.55050 A7.5--252 537 NOK
I
HBL7843D
Manuell motorbryter7.54040 A7.5--202 927 NOK
J
HBL7863D
Manuell motorbryter106060 A10--303 299 NOK
K
HBL1389D
Manuell motorbryter7.53030 A7.5154.52 "202 675 NOK
L
HBL7862D
Manuell motorbryter-6060 A---202 741 NOK
I
HBL7842D
Manuell motorbryter-4040 A---151 725 NOK
K
HBL1392D
Manuell motorbryter-3030 A--4.52 "151 225 NOK
M
HBL7832D
Manuell motorbryter-3030 A---15985NOK

Manuell motorbryter, veksle operatør

Hubbell Wiring Device-Kellems manuelle motorbrytere brukes i vifter, pumper, transportører og elektriske maskiner for å gi av/på-kontroll av en- og trefase AC-motorer. De har termoherdet kroppskonstruksjon for motstand mot elektrisk lysbuesporing og for å tåle temperaturer fra -40 til 75 grader C. De er integrert med valgfrie sidefingerbeskyttere for sikkerhet og er tilgjengelige i 30, 40, 50, 60 og 85A strømklassifiseringer.
Raptor Supplies tilbyr også manuelle motorbrytere gir overflatemonteringskontroll for enkel betjening.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?