HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1TR Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W, Brown | CE6QXJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1TR Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W, Brown

Vare: CE6QXJ Modell: HBL5362C1TR
455NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362C1TR Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W, Brown
455NOK / enhet