Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL415S Overspenningsdempningsmottak 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå | BC9YJX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S overspenningsdempningsmottak 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå

På lager
Vare: BC9YJX Modell: HBL415S
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
1 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire stikkontakter
FARGEBlå
TilkoblingTerminalskruer
Karakter15 A
Diameter fvtTerminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Frekvens60 Hz
Høyde4.3 "
Lengde4.3 "
Materialepolykarbonat
Maks. HP0.5
NEMA-vurdering5-15R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
OutletRett blad
FaseEnkel fase
Responstid5
Spenningsverdier125 V
Bredde0.92 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S overspenningsdempningsmottak 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå
1 467 NOK / enhet