Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01200.220.0090 Hex Head Cap Screw, M22 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 5PK | CG8BZV 38CJ86

FABORY M01200.220.0090 Sekskantskrue, M22 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK

På lager
Vare: CG8BZV Modell: M01200.220.0090Kryssref.: 38CJ86 / 156T68

Få tak i det Mai 20, mandag
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
440NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM22x2.5
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde90
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde14 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde32 mm
Lengde90mm
Min. Gjengelengde50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01200.220.0090 Sekskantskrue, M22 x 2.50 gjenger, klasse 8.8, 5PK
440NOK /pakke