Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL26W76BK Plugg, 20A, 3-faset, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, svart | AH8XMM 39AW38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W76BK Plugg, 20A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, svart

På lager
Vare: AH8XMM Modell: HBL26W76BKKryssreferanse: 39AW38
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett låseplugg
amps20
antimikrobiellNei
FARGESvart
Ledningsstørrelse0.325 "til 0.875"
Karakter20 A
KlasseIndustriell
Høyde3.96 "
HP5.0
IP Rating65, 66, 67
Lengde2.51 "
MaterialeTermoplastisk elastomer, Valox
NEMA -pluggkonfigurasjonL16-20P
NEMA-vurderingL16-20P
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Fase3
typenIkke innhyllet
Spenning480 VAC
Spenningsverdier3-fase 480 VAC
Bredde2.51 "
LedningsstørrelseMin. Ledning: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Maks. Ledning: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.252
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei
    • Spesielle funksjoner: Fuktighet, støv og værbestandig

Produktvarianter

ProduktModellNEMA -pluggkonfigurasjonampsFARGENEMA-vurderingAntall polerAntall ledningerFaseSpenningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47A Plugg, 15A, 125VAC, 2-polet, 3 ledninger, termoplastisk elastomer, gul | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15GulL5-15P23-ledning1125 VAC459NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL24W49 Plugg, 15A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15GulL6-15P23-ledning1250 VAC593NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL24W34 Plugg, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15GulL7-15P23-ledning1277 VAC748NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W47 Plugg, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20GulL5-20P23-ledning1125 VAC962NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W48 Plugg, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20GulL6-20P23-ledning1250 VAC916NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W49 Plugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20GulL7-20P23-ledning1277 VAC931NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL26W74 Plugg, 20A, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, gul | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20GulL14-20P34-ledning1125 / 250 VAC1 319 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL26W76BK Plugg, 20A, 3-fase, 480VAC, 3-polet, 4-leder, termoplastisk elastomer, svart
1 337 NOK / enhet