Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL25250-kontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 4-polet, 5-leder jording | BD2HMN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25250-kontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: BD2HMN Modell: HBL25250

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 682 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 / 30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.67 "
Lengde4.56 "
MaterialeAluminium, støpt
MonteringSkruemontering
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier250 VDC / 600 VAC
Wattstyrke18000 W
Bredde3.28 "
Ledningsstørrelse# 10 AWG til # 6 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25250-kontakt, 30A, 600VAC, 20A, 250VDC, 4-polet, 5-leder jording
6 682 NOK / enhet