Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011236 Ledningsgrep 1/2 tomme Npt | AF7LBR 21VF84

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Cord Grep 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AF7LBR Modell: 074011236Kryssref: 21VF84
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningshåndtak
Kabeldia. Område0.250 til 0.375 tommer
Ledningsgrepetype45 Degrees
Væsketett / støvtettVæsketett
Mann Kvinnemann
MaterialeAluminium med rustfritt stålnett
Lengde på masken (in.)3-5 / 8 "
Stil45 grader
Handelsstørrelse1 / 2 "
typenVæsketett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7616995090

Produktdetaljer:

    • Lengde (uten belastning) (in.) (1/2 NPT)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSakMaterialeHandelsstørrelsetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401071 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZN 2TGJ4 074010713 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 632 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401073 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 3/8 tommer | AC3GZP 2TGJ6 074010733 / 8 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett3 / 8 "Væsketett1 620 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011042 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZQ 2TGJ7 0740110421-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.25 "Væsketett3 342 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011045 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZR 2TGJ8 0740110451-1 / 2 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.5 "Væsketett3 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011046 Strekkavlastning ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AC3GZT 2TGJ9 0740110461-1 / 2 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1.5 "Væsketett3 907 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 07401108 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 1/4 In | AC3GZU 2TGK2 074011081-1 / 4 "StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1 / 4 "Væsketett3 109 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 074011229 Strekkavlastningsledningsgrep 90 grader 1 tommer | AC3GZV 2TGK3 0740112291"StrekkavlastningshåndtakAluminium med rustfritt stålnett1"Væsketett2 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011236 Cord Grep 1/2 Inch Npt
1 190 NOK / enhet