HTCCONVEYORS HRT-10 Transportbord Bærbart Bf 13 In | AC4BAN 2YE11

HTCCONVEYORS HRT-10 transportbord bærbart Bf 13 tommer

På lager
Vare: AC4BAN Modell: HRT-10Kryssreferanse: 2YE11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 159 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportørbord
LagreneKulelager
Sengedybde2.5 "
Sengelengde1-27 / 64 fot
SengematerialeStål
Sengebredde14-43 / 64 "
Senter til senter avstand mellom ruller4"
Ramme FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Høydejustering26-1/2" to 43-1/2"
Ben per enhet1
Lastekapasitet500 lb.
Antall ruller5
Rulle Dia.1.375 "
RullematerialeGalvanisert stål
SeksjonsbeskrivelseBærbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
HTCCONVEYORS HRT-90 Transportbord Bærbart Bf 22 In | AC4BAP 2YE12 HRT-9010 722 NOK
HTCCONVEYORS HRT-70 Transportbord Bærbart Bf 13 In | AD7LMT 4FE14 HRT-708 573 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HTCCONVEYORS HRT-10 transportbord bærbart Bf 13 tommer
5 159 NOK / enhet