Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL VC4011ZZ11 ventilaktuator Toposisjons linjespenning | AD6UPP 4ATD4

HONEYWELL VC4011ZZ11 ventilaktuator Toposisjons linjespenning

På lager
Vare: AD6UPP Modell: VC4011ZZ11Kryssreferanse: 4ATD4

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 283 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator
Dybde2-11 / 16 "
Elektriske tilkoblingerLedningsrør for plenum
Høyde2.75 "
Hz50/60
Inngangsspenning120
typenTo-posisjon linjespenning
Bredde3 23 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.387
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8501106020
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDybdeElektriske tilkoblingerHøydeHzInngangsspenningtypenBreddePris
HONEYWELL M6410A1029 Flytende ventilaktuator 20 til 28 Vac | AD6UNG 4ARY8 M6410A10293-15 / 16 "Plenum vurdert kabel2.375 "6020-28 VACFlytende lavspenning1 15 / 16 "1 700 NOK
HONEYWELL M7410F1000 Modulerende ventilaktuator 20 til 28 Vac | AD6UNH 4ARY9 M7410F10003-15 / 16 "Plenum vurdert kabel2.375 "6020-28 VACModulerende lavspenning1 15 / 16 "2 980 NOK
HONEYWELL VC6934ZZ11 flytende aktuator for ventiler i Vc-serien | AD6UPQ 4ATD5 VC6934ZZ112-11 / 16 "Ledningsrør for plenum2.75 "50/6024Flytende lavspenning3 23 / 32 "2 370 NOK
HONEYWELL VRM20/U aktuator | BP2FAQ VRM20 / U-------13 632 NOK
RFQ
HONEYWELL MP918B1089/U Aktuator | BP2YJC MP918B1089 / U-------3 722 NOK
RFQ
HONEYWELL MP918B1097/U Aktuator | BP2YJD MP918B1097 / U-------4 130 NOK
RFQ
HONEYWELL MP918B1105/U Aktuator | BP2YJE MP918B1105 / U-------4 385 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL VC4011ZZ11 ventilaktuator Toposisjons linjespenning
1 283 NOK / enhet