Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL V8043E1012 soneventil, 3/4 tommer, normalt lukket | AB9MWG 2E787

HONEYWELL V8043E1012 Soneventil, 3/4 tommer, normalt lukket

På lager
Vare: AB9MWG Modell: V8043E1012Kryssreferanse: 2E787
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
1 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert soneventil
Volumkoeffisient3.5
Tilkoblingstype / størrelseSvette 3/4 "
Dybde3-11 / 16 "
Elektriske tilkoblinger18 "Leads
Høyde5.25 "
Maks. Vanntemp.200 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk20
typenNormalt stengt
Spenning24
Bredde2.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8481809025
OpprinnelseslandCA

Produktdetaljer:

    • Motorisert soneventil best egnet for bruk med lukket sløyfe hydroniske systemer for å kontrollere strømmen av varmtvann
    • Har en manuell åpner med en automatisk resirkuleringsmekanisme for å tillate vannsirkulasjon selv under strømbrudd og et lett å fjerne krafthode som kan installeres uten å bryte rørledningsforbindelsene
    • O-ringstetning for tredobbelt forsvar mot lekkasje og en patentert kuletetningsdesign som kan gi en ny tetningsflate hver gang en ventil er i drift
    • Ekstra endebryter for manuell endring av konfigurasjonene mellom kjelen, sirkulasjonspumpen eller andre oppvarmingsanordninger i enkeltsoneventilen

Produktvarianter

ProduktModellByråets samsvarVolumkoeffisientTilkoblingsstørrelseTilkoblingstype / størrelseDybdeHøydeSpenningPris
HONEYWELL V8043A1029 Zone Valve Sweat Size Id 3 / 4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Svette 3/4 "3-1 / 2 "5.25 "242 091 NOK
HONEYWELL V8043E1129 Soneventil Invertert fakkel Størrelse Id 1/2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Invertert bluss 1/2 "3-1 / 2 "5.25 "242 202 NOK
HONEYWELL V8043E5061 5000-serien svettestørrelse indre diameter 3/4 tomme | AC2HZB 2KKR6 V8043E5061-8-Svette 3/4 "3-1 / 2 "5.75 "242 260 NOK
HONEYWELL V8043A1003 Normalt lukket fakkel 1/2 motorisert soneventil, 24 VAC, 3.5Cv, 18 tommers ledninger | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Bluss 1/2-3.55.25242 248 NOK
HONEYWELL V8043A1037 Normalt lukket svette 1 motorisert soneventil, 24 VAC, 3.5Cv, 18 tommers ledninger | CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Svette 1-3.55.25242 885 NOK
HONEYWELL V8043E5020 Motorisert soneventil, normalt lukket, 1-tommers tilkoblingsstørrelse | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V2 896 NOK
HONEYWELL V8043E5012 Motorisert soneventil, 3/4 svette | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------2 021 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL V8043E1012 Soneventil, 3/4 tommer, normalt lukket
1 869 NOK / enhet