Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 varme / 2 trinns kjøling | AH7MGP 36WH84

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 varme / 2 trinn kjøle

På lager
Vare: AH7MGP Modell: TH8321WF1001Kryssreferanse: 36WH84

Få tak i det Mai 17, Fredag
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
4 188 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWiFi-termostat
Batterier inkludertNei
Reserve batteriNei
FARGEHvit
Kontrollområde32 grader til 120 grader F
Dybde4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64"
VisningsfargeBlå
SkjermtypeLCD, bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på-intermitterende-program
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGI STJERNE
Høyde4 15 / 16 "
TastaturlåsingJa
MonteringsstedWall
MonteringstypeHorisontal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke7
Mulighet for fjernmålingJa
Etapper Varme3
SystembytteAuto-Heat-Cool-Off-Emergency
Temp. Innstillinger per dag4
Midlertidig programoverstyringJa
TerminalbetegnelserR, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2.S1 / S2, K, L / A, AUX / E
Spenning20 til 30 VAC
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Honeywell TH8321WF1001 Wi-Fi VisionPRO 8000 termostat fjernkontrollerer komfortinnstillingene (temperatur) og styrer energikostnadene i et begrenset rom
    • Intuitiv programmeringskontroll via datamaskin, nettbrett eller smarttelefon for enklere oppsett med en planleggingsprosess på én skjerm for å slå på varme- eller kjølesystemet
    • Har en stor lettlest berøringsskjerm som viser statusen til alt utstyr, kontrollert av termostaten
    • Innebygd ventilasjonskontroller for å hindre inntrekking av varm eller fuktig luft uten ekstra behov for en fjernsensor

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH8321WF1001 VisionPRO termostat, programmerbar, 3 varme / 2 trinn kjøle
4 188 NOK / enhet