Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital termostat 1t 1c 5-2 Program | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital termostat 1t 1c 5-2 Program

På lager
Vare: AC2AQK Modell: TH2110DV1008/UKryssref: 2HFF6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde1.125 "
Skjermtypebakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde4 11 / 16 "
TastaturlåsingNei
MonteringstypeVertikal
KraftmetodeKablet / batteri
Programmer per uke5-2
Mulighet for fjernmålingNei
Etapper Varme1
SystembytteVarmeavkjøling
Temp. Innstillinger per dag4
TerminalbetegnelserR, C, Y, W, G, O / B
Spenning20 til 30 VAC
Bredde2.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Ja)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Programmerbar vifte (nei)
    • Stages Cool (1)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U Digital termostat 1t 1c 5-2 Program
946NOK / enhet