Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL S8610U3009 Intermitterende Pilot Mod 1-2 Stangkontroll | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Intermitterende Pilot Mod 1-2 Stangkontroll

På lager
Vare: AB3GFQ Modell: S8610U3009Kryssreferanse: 1RZZ2
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
3 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntermitterende pilotmodul
Forsterker AC1 pilot, 2 hoved
Kontrollvolter24
Dybde2-5 / 8 "
Elektriske tilkoblinger1/4" spadeterminaler og molexplugger
Gass TypeLP / NG
Høyde3 15 / 16 "
typenIntermitterende pilotantenn
Spenning24
Bredde5.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8419909580
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Brakett (Universal)
    • Elektriske klassifiseringer (24 VAC)
    • Montering av isolator (Universal)
    • Låsetid (sek.) (15 eller 90)
    • Driftsbeskrivelse (en eller to stenger intermitterende pilotkontroll med kontinuerlig prøveversjonstid på nytt med konfigurerbar sperretid på 15 eller 90 sekunder og konfigurerbar forspyling på 30 sekunder eller ingen forspenning)
    • Forberedelsestid (opptil 30 sekunder)
    • Prøv på nytt (kontinuerlig)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL S8610U3009 Intermitterende Pilot Mod 1-2 Stangkontroll
3 294 NOK / enhet