Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL RA889A1001 Relébryter | AB3BAQ 1RC38

HONEYWELL RA889A1001 Relékobling

På lager
Vare: AB3BAQ Modell: RA889A1001Kryssreferanse: 1RC38

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformatorrelé
Spole volt24
Dybde3-1 / 2 "
Fulllastforsterker @ 120V8
Høyde6.25 "
Låste rotorforsterkere @ 120V30.0
MonteringUniversell
Bytt Type1 SPDT pluss 1 Powerpile SPST
typenRør / enhetsmontering (Hydronic Application)
Bredde4.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pilottjeneste @ 24V (12VA)
    • Transformer Primær (V) (120)
    • Transformator Sekundær (V) (24)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringBytt TypetypenBreddePris
HONEYWELL RA89A1074 Bryterrelé 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5 / 16 "5.25 "UniversellSPSTRør / enhetsmontering (Hydronic Application)4.25 "1 792 NOK
HONEYWELL R8285A1048 Senterviftekontroll | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"4 x 4 "koblingsboksSPDT4X4 koblingsboksmontering4"970NOK
HONEYWELL R8845U1003 Transformatorrelé Transformator parispenning | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL RA889A1001 Relékobling
1 558 NOK / enhet