Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL RA89A1074 Bryterrelé 24 V | AB9MXC 2E866

HONEYWELL RA89A1074 Bryterelé 24 V

På lager
Vare: AB9MXC Modell: RA89A1074Kryssreferanse: 2E866

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformatorrelé
Spole volt24
Dybde2-5 / 16 "
Fulllastforsterker @ 120V10.2
Fulllastforsterker @ 240VAC5.1
Høyde5.25 "
Låste rotorforsterkere @ 120V61.2
Låste rotorforsterkere @ 240V30.6
MonteringUniversell
Motstandsforsterker @ 120V10
Bytt TypeSPST
typenRør / enhetsmontering (Hydronic Application)
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536490080
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Motstandsforsterker @ 240V (6)
    • Transformer Primær (V) (120)
    • Transformator Sekundær (V) (24)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMonteringBytt TypetypenBreddePris
HONEYWELL RA889A1001 Relébryter | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1 / 2 "6.25 "Universell1 SPDT pluss 1 Powerpile SPSTRør / enhetsmontering (Hydronic Application)4.437 "1 558 NOK
HONEYWELL R8285A1048 Senterviftekontroll | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"4 x 4 "koblingsboksSPDT4X4 koblingsboksmontering4"970NOK
HONEYWELL R8845U1003 Transformatorrelé Transformator parispenning | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL RA89A1074 Bryterelé 24 V
1 792 NOK / enhet