Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL P658A1013 Bryter elektrisk | AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 Bryter elektrisk

På lager
Vare: AD2TYG Modell: P658A1013Kryssreferanse: 3UC33
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
2 649 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk bryter
LuftforbindelserBarb montering for 1/4 OD plastrør
Kontrollområde2 til 24 psi
Dybde2"
Høyde5.375 "
typenPneumatisk signal for å aktivere elektrisk bryter, overflatemontering, med etui
Spenning125250/277
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakthandling (gjør R til B og bryter R til W når et trykk faller)
    • Maks. Safe Air PSI (30)
    • Maks. Sikker driftstemperatur (F) (-20 til 140)
    • Dempingsområde (2 til 24)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenSpenningBreddePris
HONEYWELL P658B1012 Switch Electric | AD2TYH 3UC34 P658B10121-3 / 4 "3.437 "Pneumatisk signal for å aktivere elektrisk bryter, panelmontering uten koffert125 Mindre enn / n Større enn 250/2773.25 "1 617 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL P658A1013 Bryter elektrisk
2 649 NOK / enhet