Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL P658B1012 Switch Electric | AD2TYH 3UC34

HONEYWELL P658B1012 Bryter elektrisk

På lager
Vare: AD2TYH Modell: P658B1012Kryssreferanse: 3UC34

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 617 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk bryter
LuftforbindelserBarb montering for 1/4 OD plastrør
Kontrollområde2 til 24 psi
Dybde1-3 / 4 "
Høyde3.437 "
typenPneumatisk signal for å aktivere elektrisk bryter, panelmontering uten koffert
Spenning125 Mindre enn / n Større enn 250/277
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontakthandling (gjør R til B og bryter R til W når et trykk faller)
    • Maks. Safe Air PSI (30)
    • Maks. Sikker driftstemperatur (F) (-20 til 160)
    • Dempingsområde (2 til 24)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydetypenSpenningBreddePris
HONEYWELL P658A1013 Bryter elektrisk | AD2TYG 3UC33 P658A10132"5.375 "Pneumatisk signal for å aktivere elektrisk bryter, overflatemontering, med etui125250/2773.38 "2 649 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL P658B1012 Bryter elektrisk
1 617 NOK / enhet